🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT SFN - cellule - 1 porte - avec châssis - assemblé - 1200x800x600 mm - NSYSFN12860P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 1200 mm

  • profondeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486102541

Réf. Sonepar

01887610254

Réf. Fournisseur

NSYSFN12860P

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

1200 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

535 W

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

0 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

0 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

0 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

PanelSeT SFN - cellule juxtaposable - en acier décarboné - gris RAL 7035 - HLP 1200x800x600 mm - 1 porte - 1 verrou - 4 supports de platine de montage - 1 châssis plein - 1 panneau arrière - 1 toit - 2 rails - 1 structure

Les Atouts de l'article:

Ce PanelSeT SFN est une armoire électrique modulaire en acier décarbonisé qui se dresse au sol et convient aux applications polyvalentes. Elle contient de l'acier recyclé, produit à partir d'énergies renouvelables, ce qui entraîne une réduction significative des émissions de CO2. Sa hauteur, sa largeur et sa profondeur nominales sont respectivement de 1200 mm, 800 mm et 600 mm. Le cadre et les montants de l'armoire sont en acier galvanisé pour plus de durabilité. La porte et les panneaux sont en tôle d'acier, tandis que la poignée est en polyamide 6 avec 30% de fibre de verre. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. L'armoire est de couleur grise (RAL 7035) avec une poignée noire (RAL 9005). Une porte pleine, un panneau arrière, un toit, deux rails coulissants et un jeu de supports pour le châssis de montage à fixation rapide. La porte a une ouverture jusqu'à 120 degrés et est réversible, ce qui signifie qu'elle peut être ouverte de chaque côté. La porte est équipée d'une serrure à quatre points avec une poignée munie d'un insert double barre de 5 mm pour des raisons de sécurité. Le boîtier est classé IP55, ce qui le rend résistant à la poussière, à l'eau et à l'huile. L'armoire est également résistante aux chocs, avec un indice IK10. Le fonctionnement est pratique grâce à l'accès par l'arrière, l'avant et le côté.



Quelques mots du fabricant :

  • Conforme aux normes IEC et UL : robuste pour une protection maximale des composants
  • Disponible en versions montée, personnalisée et en kit : optimise vos configurations pour vos besoins spécifiques
  • Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps
  • Grand choix de dimensions et d'accessoires : simplifie le montage et l'installation des équipements électriques

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric