Schneider Electric - PanelSeT SFN Kit - cadre supérieur et inférieur - 300x600 mm (Hxl) - NSYSFNC36

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profil

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486103920

Réf. Sonepar

01887610392

Réf. Fournisseur

NSYSFNC36

Marque

Schneider Electric

modèle:

profil

adapté à la largeur de boîtier:

300 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

300 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

600 mm

capacité de charge max.:

1500 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT SFN kit - cadre supérieur et inférieur - en acier décarboné - gris RAL 7035 - 300x600 mm (HxL)

Les Atouts de l'article:

Ces cadres en acier sont spécialement conçues pour assembler un boîtier électrique en acier décarbonisé modulaire sur pied PanelSeT SFN pour diverses applications. Ils contiennent de l'acier recyclé, produit à partir d'énergies renouvelables, ce qui entraîne une réduction significative des émissions de CO2. Cet ensemble de cadres supérieur et inférieur et de toit a une largeur et une profondeur nominales de 300 mm et 600 mm, respectivement. Il est fait d'acier galvanisé pour la durabilité. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Il est de couleur grise (RAL 7035). Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'assembler une armoire électrique PanelSeT SFN en version kit
  • Robuste pour une protection maximale des composants
  • Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps
  • Disponible en différentes tailles : répond à tous les besoins d'installation

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric