Schneider Electric - PanelSeT SFN Kit - panneau arrière - 1200x800 mm (Hxl) - NSYBPN128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
largeur - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486104521
Réf. Sonepar
01887610452
Réf. Fournisseur
NSYBPN128
Marque
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale:
Non
adapté en tant que panneau arrière:
Oui
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
largeur:
800 mm
hauteur:
1200 mm
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce panneau arrière en acier est spécialement conçu pour assembler un boîtier électrique en acier décarbonisé modulaire à pose au sol PanelSeT SFN pour diverses applications. Sa hauteur et sa largeur nominales sont respectivement de 1200 mm et 800 mm. Le panneau est en tôle d'acier. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Il est de couleur grise (RAL 7035). Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.
Quelques mots du fabricant :
- Permet d'assembler une armoire électrique PanelSeT SFN en version kit
- Facile à visser : crochet intégré qui maintient le panneau en place pendant l'installation
- Robuste pour une protection maximale des composants
- Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps
- Disponible en différentes tailles : répond à tous les besoins d'installation
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


