Schneider Electric - PanelSeT SM - armoire monobloc - 1 porte - 1200x800x300mm - NSYSM12830

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 1200 mm

  • profondeur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485120461

Réf. Sonepar

00020512046

Réf. Fournisseur

NSYSM12830

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

1200 mm

profondeur:

300 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

13

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

4900 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

588 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

2266 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT SM - armoire monobloc - 1 porte - H1200xL800xP300mm - avec 1 corps, 1 porte, 1 plaque passe-câbles, 1 syst. de verrouillage à poignée : porte, 4 supports de platine de montage - IP55 - ouverture porte réversible (120°)

Les Atouts de l'article:

Système de verrouillage de porte 4 points avec poignée DB 5mm. 4 équerres de support de platine et plaque passe-câbles en 2 parties incluse. Panneau arrière soudé, sans plaque de montage.



Quelques mots du fabricant :

  • Armoire compacte polyvalente en acier
  • Accès facile à l'équipement grâce à l'ouverture de la porte à 120°
  • Système de verrouillage à quatre points pour une sécurité renforcée
  • Poignée noire avec insert double barre 5 mm
  • Plaque passe-câbles et supports de plaque de montage inclus
  • Porte et support de montage amovibles pour faciliter la maintenance
  • Finition poudre époxy-polyester pour une meilleure durabilité
  • Adapté aux environnements difficiles

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric