Schneider Electric - PanelSeT SM - armoire monobloc - 1 porte - châssis plein - 1800x800x600mm - NSYSM18860P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 1800 mm
profondeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606485120249
Réf. Sonepar
00020512024
Réf. Fournisseur
NSYSM18860P
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
1800 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
13
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
4900 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
588 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
3502 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
- En acier pour les environnements difficiles
- Haute résistance à la poussière et à l'eau pour une plus grande durabilité
- Serrure à quatre points avec poignée dotée d'un insert double barre de 5 mm
- Ouverture de la porte avant à 120° pour un accès facile
- Maintenance simplifiée grâce à la porte amovible et à la plaque passe-câbles
- Gris (RAL7035) avec poignée noire (RAL9005)
- Finition en poudre époxy-polyester, protection optimale
- Poids 132 kg
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


