Schneider Electric - PanelSeT SM - armoire monobloc - 1 porte transparente - 1600x800x400mm - NSYSM16840T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 1600 mm
profondeur - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485120942
Réf. Sonepar
00020512094
Réf. Fournisseur
NSYSM16840T
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
1600 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Oui
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
13
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
4900 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
588 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
3090 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
PanelSeT SM est une armoire compacte monobloc polyvalente en acier à faible teneur en carbone conçue pour être utilisée dans des environnements difficiles. Sa hauteur, sa largeur et sa profondeur nominales sont respectivement de 1600 mm, 800 mm et 400 mm. L'armoire est de couleur grise (RAL7035) avec une finition de surface en poudre époxy-polyester et la poignée est de couleur noire (RAL9005) Il se compose d'un corps, d'une porte vitrée, d'une plaque passe-câbles avec une entrée et de quatre supports de plaque de montage. La porte peut être ouverte jusqu'à 120°, ce qui permet d'accéder facilement à l'équipement à l'intérieur. L'armoire dispose d'un verrou à quatre points avec une poignée avec insert double barre de 5 mm. La porte et les supports de la plaque de montage peuvent être retirés à des fins de maintenance. Il est certifié par BV et UL et marine certifié par DNV. Ce coffret est protégé IP55 contre la poussière et l'eau et IK08 contre les chocs.
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


