Schneider Electric - PanelSeT SM - armoire monobloc - 2 portes - 1200x1000x300mm - NSYSM1210302D

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 1200 mm

  • profondeur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485120478

Réf. Sonepar

00020512047

Réf. Fournisseur

NSYSM1210302D

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

1000 mm

hauteur:

1200 mm

profondeur:

300 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

13

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

4900 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

588 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

2914 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT SM - armoire monobloc - 2 portes - H1200xL1000xP300mm - avec 1 corps, 2 portes, 1 plaque passe-câbles, 1 système de verrouillage à poignée : porte, 1 système de blocage : porte gauche, 4 supports de platine de montage - IP55

Les Atouts de l'article:

PanelSeT SM est une armoire ComPacT en acier polyvalente conçue pour être utilisée dans des environnements difficiles Elle est certifiée par DNV, BV et UL et a une hauteur nominale, largeur et profondeur de 1200mm, 1000mm et 300mm respectivement L'armoire est de couleur grise (RAL7035) avec une finition de surface en poudre époxy-polyester et la poignée est de couleur noire (RAL9005) Elle se compose d'un corps, de deux portes pleines, d'une plaque passe-câbles, de quatre supports de plaque de montage, d'un système de blocage sur la porte gauche et d'un système de verrouillage avec poignée sur la porte Les portes peuvent être ouvertes jusqu'à 120°, ce qui permet un accès facile à l'équipement à l'intérieur L'armoire dispose d'un verrou à quatre points avec une poignée avec insert double barre de 5 mm Les portes et les supports de la plaque de montage peuvent être retirés à des fins de maintenance Cette armoire est très résistante aux impacts avec un indice IK10 (IEC62262) et possède une résistance élevée à la poussière et à l'eau avec un indice IP55 (IEC60529) Le poids net de l'armoire est de 60,5 kg



Quelques mots du fabricant :

  • Armoire électrique conçue avec acier recyclé et énergies renouvelables pour relever les défis environnementaux.
  • Armoire en acier industriel conforme IEC et UL, robuste et durable pour une protection maximale des composants.
  • Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps.
  • Large choix de tailles, d’accessoires pour simplifier le montage, répondre à tous les besoins de commandes des panneaux.
  • Coins d'emballage en carton recyclé réutilisables.
  • Système de fixation rapide qui maintient la plaque avant vissage final, permettant une installation par une personne.
  • Taille compacte idéale pour le montage au sol.
  • Légère à 60,5 kg pour faciliter le déplacement et l'installation.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric