Schneider Electric - PanelSeT - Socle polyester 750x320x900 pourPLAZ(T) Ral 7035 - NSYZHPLA73G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - socle complet

  • matériau - plastique

  • largeur - 750 mm

  • hauteur - 900 mm

  • profondeur - 320 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480777899

Réf. Sonepar

01887077789

Réf. Fournisseur

NSYZHPLA73G

Marque

Schneider Electric

modèle:

socle complet

matériau:

plastique

largeur:

750 mm

hauteur:

900 mm

profondeur:

320 mm

adapté à la largeur de boîtier:

750 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

320 mm

adapté à un montage extérieur:

Oui

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

numéro RAL (équivalent):

7030

PanelSeT - Socle H enterrable pour coffret 750 x 320 - gris RAL 7035 - HxP (mm) 900 x 785 - polyester renforcé de fibre de verre

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric