Schneider Electric - PanelSeT - Socle polyester 750x420x900 pourPLAZ(T) Ral 7035 - NSYZHPLA74G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - socle complet
matériau - plastique
largeur - 750 mm
hauteur - 900 mm
profondeur - 420 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480777905
Réf. Sonepar
01887077790
Réf. Fournisseur
NSYZHPLA74G
Marque
Schneider Electric
modèle:
socle complet
matériau:
plastique
largeur:
750 mm
hauteur:
900 mm
profondeur:
420 mm
adapté à la largeur de boîtier:
750 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
420 mm
adapté à un montage extérieur:
Oui
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
7030
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


