Schneider Electric - PanelSeT - Socle polyester hauteur 200 mm pour NSYPLA(T) L1000P420 Ral 7035 - NSYZA2104G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - plastique

  • largeur - 994 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 350 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480777721

Réf. Sonepar

01887077772

Réf. Fournisseur

NSYZA2104G

Marque

Schneider Electric

modèle:

face avant/arrière de socle

matériau:

plastique

largeur:

994 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

350 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

420 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7030

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - plinthe - éléments de fixation + 2 faces avant + 2 cloisons latérales - socle gris RAL 7035 - HxLxP (mm) 200 x 994 x 350 - IP44 - IK10

Les Atouts de l'article:

Socle à utiliser avec les coffrets PanelSeT PLA Le socle doit être utilisé dans des applications polyvalentes La largeur est de 994 mm La hauteur est de 200 mm La profondeur est de 350 mm Le kit est composé d'éléments de fixation, de 2 panneaux avant et de 2 parties latérales Le produit est en matériau gris : Plastique (RAL 7035) Indice de protection d'entrée IP44 Le calibre de protection mécanique est IK10



Quelques mots du fabricant :

  • Il assure la stabilité structurelle
  • Base surélevée pour l'accès aux câbles et la ventilation
  • Socle en fibre de verre polyester pour une plus grande durabilité
  • Éléments de fixation inclus

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric