Schneider Electric - PanelSeT - Socle polyester hauteur 200 mm pour NSYPLA(T) L500P420 Ral 7035 - NSYZA254G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - socle complet

  • matériau - plastique

  • largeur - 494 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 350 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480777769

Réf. Sonepar

01887077776

Réf. Fournisseur

NSYZA254G

Marque

Schneider Electric

modèle:

socle complet

matériau:

plastique

largeur:

494 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

350 mm

adapté à la largeur de boîtier:

500 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

420 mm

adapté à un montage extérieur:

Oui

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

numéro RAL (équivalent):

7030

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - plinthe - éléments de fixation + 2 faces avant + 2 cloisons latérales - socle gris RAL 7035 - HxLxP (mm) 200 x 494 x 350 - IP44 - IK10

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric