Schneider Electric - PanelSeT - Socle polyester hauteur 200 mm pour NSYPLAZ(T) L1250P320 Ral 7035 - NSYZZ2123G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - plastique
largeur - 1285 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 310 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480778049
Réf. Sonepar
01887077804
Réf. Fournisseur
NSYZZ2123G
Marque
Schneider Electric
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
plastique
largeur:
1285 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
310 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1250 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
320 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
numéro RAL (équivalent):
7030
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Socle à utiliser avec les boîtiers PanelSeT en PLA Le socle doit être utilisé dans les applications polyvalentes La largeur est de 1285 mm La hauteur est de 200 mm La profondeur est de 310 mm Le kit est composé d’éléments de fixation, de 2 panneaux avant et de 2 parties latérales Ce produit est fabriqué en plastique gris. (RAL 7035) Indice de protection contre la pénétration IP44 L’indice de protection mécanique est IK10
Les Atouts de la gamme:
PanelSeT est la gamme de boitiers, coffrets et armoires pour protéger vos équipements dans un environnement sévère. Elle répond à la plupart des besoins, des plus conventionnels aux plus exigeants.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


