Schneider Electric - PanelSeT - Socle polyester hauteur 200 mm pour NSYPLAZ(T) L500P420 Ral 7035 - NSYZZ254G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - socle complet
matériau - plastique
largeur - 535 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 410 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480726279
Réf. Sonepar
01887072627
Réf. Fournisseur
NSYZZ254G
Marque
Schneider Electric
modèle:
socle complet
matériau:
plastique
largeur:
535 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
410 mm
adapté à la largeur de boîtier:
500 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
420 mm
adapté à un montage extérieur:
Oui
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
numéro RAL (équivalent):
7030
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


