🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - Socle polyester hauteur 500 mm pour NSYPLAZ(T) L500P420 Ral 7035 - NSYZZ554G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - socle complet

  • matériau - plastique

  • largeur - 535 mm

  • hauteur - 500 mm

  • profondeur - 410 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480778124

Réf. Sonepar

01887077812

Réf. Fournisseur

NSYZZ554G

Marque

Schneider Electric

modèle:

socle complet

matériau:

plastique

largeur:

535 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

410 mm

adapté à la largeur de boîtier:

500 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

420 mm

adapté à un montage extérieur:

Oui

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7030

PanelSeT - plinthe - éléments de fixation + 2 faces avant + 2 cloisons latérales - socle gris RAL 7035 - HxLxP (mm) 500 x 535 x 410 - IP44 - IK10

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric