Schneider Electric - PanelSeT - Socle polyester hauteur 500 mm pour NSYPLAZ(T) L750P320 Ral 7035 - NSYZZ573G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - plastique
largeur - 785 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 310 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480778131
Réf. Sonepar
01887077813
Réf. Fournisseur
NSYZZ573G
Marque
Schneider Electric
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
plastique
largeur:
785 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
310 mm
adapté à la largeur de boîtier:
750 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
320 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
numéro RAL (équivalent):
7030
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


