Schneider Electric - PanelSeT - Socle polyester L1000xP420xH60 pourPLA(T) Ral 7035 - NSYZNPLA104G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - socle complet

  • matériau - plastique

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 60 mm

  • profondeur - 420 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480777950

Réf. Sonepar

01887077795

Réf. Fournisseur

NSYZNPLA104G

Marque

Schneider Electric

modèle:

socle complet

matériau:

plastique

largeur:

1000 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

420 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

420 mm

adapté à un montage extérieur:

Oui

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7030

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - plinthe - éléments de fixation + 1 socle - socle gris RAL 7035 - 60 x 1020 mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric