Non retournable

Schneider Electric - PanelSeT - Tet passe-cable 10-14mm - IMT37307

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 14 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - caoutchouc

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480398872

Réf. Sonepar

01887039887

Réf. Fournisseur

IMT37307

Marque

Schneider Electric

diamètre nominal:

14 mm

modèle:

fermé

matériau:

caoutchouc

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP67

sans halogène:

Oui

zone d'étanchéité:

10...14 mm

pour épaisseur de paroi:

1...4 mm

dimension nominale PG:

23

serre cable:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

PanelSeT - Tet passe-cable 10-14mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric