Schneider Electric - PanelSeT - Tet passe-cable 7-10mm - IMT37303
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 10 mm
modèle - fermé
matériau - caoutchouc
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480398834
Réf. Sonepar
01887039883
Réf. Fournisseur
IMT37303
Marque
Schneider Electric
diamètre nominal:
10 mm
modèle:
fermé
matériau:
caoutchouc
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP67
sans halogène:
Oui
zone d'étanchéité:
7...10 mm
pour épaisseur de paroi:
1...4 mm
dimension nominale PG:
19
serre cable:
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
Les passe-fils Thorsman TET sont des anneaux conçus pour protéger les trous dans des matériaux fins comme les tissus, la tôle et la fibre de carbone. Ils sont couramment utilisés pour fournir une étanchéité complète à la poussière et à l’eau pour les câbles, conduits et tuyaux dans diverses applications. Il est noir. Les produits sont disponibles en deux matériaux différents : le caoutchouc éthylène/propylène (EPDM) et le caoutchouc chloroprène (CR). Les deux matériaux résistent aux intempéries et à la température, ce qui les rend adaptés à une utilisation intérieure et extérieure. Elle dispose d'un indice de protection IP67 élevé, pour une meilleure résistance. Des câbles d'un diamètre de 7 à 10mm peuvent être insérés. Il s'insère dans un trou de 19mm de diamètre. Ce lot contient 50 unités. Cette gamme professionnelle de fixations peut être installée sans outils spéciaux dans une variété de matériaux de panneaux. Les entrées de câble sont conçues pour les installations de câbles et de conduits et sont particulièrement adaptées à notre système de connexion rapide.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


