Schneider Electric - PanelSeT - traverses guide câble porte - 600mm - lot de 2 - NSYSDGCR6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail de guidage de câbles
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 12
couleur - autre
largeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485131405
Réf. Sonepar
00020064666
Réf. Fournisseur
NSYSDGCR6
Marque
Schneider Electric
modèle:
rail de guidage de câbles
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
12
couleur:
autre
largeur:
600 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


