nouveau

Schneider Electric - Panneau de contournement Bypass de maintenance APC, 230 V, 125 A, - SBP20KRMI4U

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - by-pass

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 432 mm

  • hauteur - 178 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304266969

Réf. Sonepar

01887266969

Réf. Fournisseur

SBP20KRMI4U

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

by-pass

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

432 mm

hauteur:

178 mm

profondeur:

572 mm

courant nominal:

0 A

puissance nominale:

0 VA

capacité:

0 Ah

pays de fabrication:

CHINE

Bypass de maintenance APC SBP20KRMI4U pour onduleurs Smart‑UPS jusqu’à 20 kVA, format rack 4U, permet l’isolement sécurisé de l’onduleur pour maintenance sans interruption de l’alimentation des charges critiques, usage IT et industriel.

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric