Schneider Electric - Panneau de dérivation de maintenance APC - 230 V, 32 A, BBM - SBP5000RMI2U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 432 mm
hauteur - 89 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304212591
Réf. Sonepar
03345421259
Réf. Fournisseur
SBP5000RMI2U
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
432 mm
hauteur:
89 mm
profondeur:
660 mm
courant nominal:
0 A
puissance nominale:
0 VA
capacité:
0 Ah
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Ce panneau de dérivation permet d'effectuer des travaux de maintenance ou de mise à jour sans interrompre l'alimentation électrique.Il possède 1 câblage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre) et un disjoncteur de protection contre les surintensités. Fiable et facile d'utilisation, ce système permet de contourner l'onduleur tout en assurant la continuité et le bon fonctionnement de l'appareil sans interrompre l'alimentation. Ce panneau de dérivation a l'avantage d'être compatible avec une large varité d'onduleurs APC Smart UPS. Le panneau de dérivation répond aux certifications CSA GOST ainsi qu'aux normes RoHS et EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.
Quelques mots du fabricant :
- Solution de maintenance pratique et efficace
- Sécurité accrue qui garantit la continuité de l'alimentation électrique
- Compatibilité étendue avec une large gamme d'onduleurs
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


