fin de vie

Schneider Electric - Phaseo - alimentation filtree et rectifiee - mono-biphase - 400Vca - 24V - 10A - ABL8FEQ24100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Phaseo - alimentation filtree et rectifiee - mono-biphase - 400Vca - 24V - 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...400 V

  • tension d'alimentation assignée CC - 0...0 V

  • courant de sortie max. 1 - 16 A

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119401340

Réf. Sonepar

00002940134

Réf. Fournisseur

ABL8FEQ24100

Marque

Schneider Electric

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

230...400 V

tension d'alimentation assignée CC:

0...0 V

courant de sortie max. 1:

16 A

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

10 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

SIL conformément à IEC 61508:

sans

protégé contre les courts-circuits:

Oui

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

230...400 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

tension de sortie ajustable:

Non

puissance dissipée:

240 W

tension de sortie réglée:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Oui

stabilisé:

Non

indice de protection (IP):

IP20

montage direct possible:

Oui

largeur:

123 mm

hauteur:

153 mm

profondeur:

185 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

puissance absorbée:

0 VA

largeur d'encastrement:

0 mm

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur en nombre de modules:

0

Phaseo - alimentation filtrée et rectifiée - mono/biphasé - 400Vca - 24V - 10A

Les Atouts de l'article:

Cette alimentation redressée et filtrée est parfaitement conçue pour fournir la tension continue nécessaire aux équipements d’automatisme destinés à des applications industrielles, commerciales et résidentielles. Les domaines sont les suivants : convoyage, emballage, contrôle, agroalimentaire, exploitation minière, industrie pétrolière et gazière et traitement de l’eau. Elle génère une faible pollution harmonique et est équipée d’une protection contre les courts-circuits ainsi que d’un témoin d’état à DEL. Elle s’installe facilement sur un profilé DIN et mesure 87 mm de largeur.