Schneider Electric - Phaseo - alimentation filtree et rectifiee - triphase - 400Vca - 24V - 40A - ABL8TEQ24400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 30 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 400...400 V
tension d'alimentation assignée CC - 0...0 V
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389119401401
Réf. Sonepar
00002940140
Réf. Fournisseur
ABL8TEQ24400
Marque
Schneider Electric
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
30 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
400...400 V
tension d'alimentation assignée CC:
0...0 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
40 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
0 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
400...400 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance absorbée:
960 VA
puissance dissipée:
960 W
stabilisé:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
0
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
310 mm
hauteur:
310 mm
profondeur:
140 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Cette alimentation redressée et filtrée est parfaitement conçue pour fournir la tension continue nécessaire aux équipements d’automatisme destinés à des applications industrielles, commerciales et résidentielles. Les domaines ssont les suivants : convoyage, emballage, contrôle, agroalimentaire, exploitation minière, industrie pétrolière et gazière et traitement de l’eau. Elle génère une faible pollution harmonique et est équipée d’une protection contre les courts-circuits ainsi que d’un témoin d’état à DEL. Elle s’installe facilement sur un profilé DIN et mesure 185 mm de largeur.


