fin de vie

Schneider Electric - Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 2 x 24V - 250VA - ABT7PDU025B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 2 x 24V - 250VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

  • tension primaire 1 - 230...400 V

  • tension secondaire 1 - 24...24 V

  • puissance apparente nominale - 250 VA

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119401104

Réf. Sonepar

00002940110

Réf. Fournisseur

ABT7PDU025B

Marque

Schneider Electric

construit comme un transformateur de sécurité:

Oui

tension primaire 1:

230...400 V

tension secondaire 1:

24...24 V

puissance apparente nominale:

250 VA

indice de protection (IP):

IP20

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

construit comme un auto-transformateur:

Oui

tension primaire 2:

385...415 V

tension primaire 3:

0...0 V

tension primaire 4:

0...0 V

tension primaire 5:

0...0 V

tension primaire 6:

0...0 V

tension primaire 7:

0...0 V

tension primaire 8:

0...0 V

tension primaire 9:

0...0 V

tension primaire 10:

0...0 V

tension secondaire 2:

24...24 V

tension secondaire 3:

0...0 V

tension secondaire 4:

0...0 V

tension secondaire 5:

0...0 V

tension secondaire 6:

0...0 V

tension secondaire 7:

0...0 V

tension secondaire 8:

0...0 V

tension secondaire 9:

0...0 V

tension secondaire 10:

0...0 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de court-circuit relative uk:

6.5 %

largeur:

123 mm

hauteur:

153 mm

profondeur:

142 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

matériau du conducteur:

autre

Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 2 x 24V - 250VA

Les Atouts de l'article:

Ce transformateur ABT7 250VA est conçu pour alimenter vos circuits de commande à partir du circuit d’alimentation monophasé ou triphasé principal de votre application sans avoir à recourir à des unités d’alimentation dédiées. Il offre un moyen économique d’alimenter chaque charge consommatrice de façon individuelle ou par groupes de charges au sein d’applications comme dans le secteur minier et du raffinage.

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez la série Schneider Electric