Schneider Electric - Pince amperemetrique diametre interieur 100mm - IMDCP100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Pince amperemetrique diametre interieur 100mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482077553

Réf. Sonepar

01887207755

Réf. Fournisseur

IMDCP100

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

sonde de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

600 V

catégorie de circuit de mesure:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

autre

capacité de courant:

3000 A

Pince amperemetrique diametre interieur 100mm associée à la valise mobile de recherche de defaut IMDMFLK1

Les Atouts de l'article:

Cette sonde VigilOhm est conçue pour surveiller le courant et identifier les défauts d'isolation sur les réseaux électriques souterrains/IT depuis le départ principal jusqu'au niveau de charge. Elle doit être associée à notre localisateur de défauts mobile VigilOhm IMDMFLK1 pour permettre l'affichage en temps réel de la résistance et de la capacité. Cette sonde fonctionne sous une tension jusqu'à 600V AC/DC Cat III et est composée d'une poignée, d'un système de verrouillage de sécurité et d'un contrôle de déchirure ouvrable jusqu'à 3600A. La sonde CP100A été conçue pour surveiller le courant dans des câbles de grande taille allant jusqu'à 66mm de diamètre avec une précision de 0,5% à 2,5%. Elle permet la surveillance de l'isolement sur le réseau It, les trois sondes de localisation de défauts de la gamme VigilOhm une surveillance simple et efficace de l'isolement des câbles. Le système est adapté aux câbles et réseaux de courte ou longue distance atteignant des dixièmes de kilomètres. Pour garantir la véracité de la valeur mesurée, cette sonde est compatible uniquement avec le kit IMDMFLK1 et nécessite que le signal soit fourni par un IM400 ou XM300 CPI. La température de fonctionnement est comprise entre -10°C et 55°C et l'appareil peut tolérer jusqu'à 85% d'humidité non condensée. La température de stockage est comprise entre -40°C et 70°C. La couleur de la sonde est grise. La pince est certifiée IEC61010-1, IEC61010-2 et EN61326, c'est un appareil de catégorie III avec un degré de pollution de 2. Pour l'utiliser correctement, le câble doit passer par l'ouverture de la sonde et la sonde doit être complètement fermée pour assurer une bonne circulation du courant. Le câble devra respecter le diamètre maximal et devra être positionné au centre de l'ouverture de la sonde sans toucher l'appareil. Pour plus de polyvalence dans la surveillance des câbles, les sondes IMDCP15 et IMDCP50 peuvent également être utilisées, permettant de surveiller des câbles d'un diamètre respectivement de 12mm et 44mm. Le kit mobile de localisation de défauts VigilOhm est composé de trois tores de mesure et du portefeuille de localisation des défauts d'isolation. Il permet la localisation efficace des défauts d’isolation indépendamment de la complexité de votre système de mise à la terre informatique. Ce kit est adapté aux réseaux de terre informatiques de courte ou longue distance, complexes ou simples et permet à l'utilisateur de gérer autant de départs que nécessaire.



Quelques mots du fabricant :

  • Grande et polyvalente pour une installation avec différentes tailles de câble
  • Précis et sûr pour identifier efficacement l'emplacement par défaut avec le MFLK1
  • Adapté pour câbles jusqu'à 66mm de diamètre
  • Matériau ferromagnétique spécifique pour capturer notre signal

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric