🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - Pince amperemetrique diametre interieur 50mm - IMDCP50

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Pince amperemetrique diametre interieur 50mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482077546

Réf. Sonepar

01887207754

Réf. Fournisseur

IMDCP50

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

sonde de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

600 V

catégorie de circuit de mesure:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

autre

capacité de courant:

1000 A

Pince amperemetrique diametre interieur 50mm associée à la valise mobile de recherche de defaut IMDMFLK1

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric