Schneider Electric - Pont enfichable 10 points - pour bornes 2,5mm² - gris - NSYTRAL210GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - peigne de pontage
courant assigné In - 40 A
tension assignée (Ue) - 0 V
nombre de bornes reliées - 10
isolé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480534119
Réf. Sonepar
01887053412
Réf. Fournisseur
NSYTRAL210GR
Marque
Schneider Electric
modèle:
peigne de pontage
courant assigné In:
40 A
tension assignée (Ue):
0 V
nombre de bornes reliées:
10
isolé:
Oui
dimension de trame:
5 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui


