Schneider Electric - Pont enfichable 10 points - pour bornes 2,5mm2 - bleu - NSYTRAL210BL

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Pont enfichable 10 points - pour bornes 2,5mm2 - bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - peigne de pontage

  • courant assigné In - 40 A

  • nombre de bornes reliées - 10

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480534102

Réf. Sonepar

01887053411

Réf. Fournisseur

NSYTRAL210BL

Marque

Schneider Electric

modèle:

peigne de pontage

courant assigné In:

40 A

nombre de bornes reliées:

10

dimension de trame:

5 mm

couleur:

bleu

tension assignée (Ue):

0 V

isolé:

Oui

mode de pose:

enfichable

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

Pont enfichable 10 points - pour bornes 2,5mm² - bleu