Schneider Electric - Pont enfichable - 2 points - pour bornes 16mm² - rouge - NSYTRAL162

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Pont enfichable - 2 points - pour bornes 16mm² - rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - peigne de pontage

  • courant assigné In - 101 A

  • tension assignée (Ue) - 0 V

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480534270

Réf. Sonepar

01887053427

Réf. Fournisseur

NSYTRAL162

Marque

Schneider Electric

modèle:

peigne de pontage

courant assigné In:

101 A

tension assignée (Ue):

0 V

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Oui

dimension de trame:

12 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

rouge

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui