Schneider Electric - Pont enfichable - 2 points - pour bornes 2,5mm² - rouge - NSYTRAL22
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - peigne de pontage
courant assigné In - 40 A
tension assignée (Ue) - 0 V
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480534058
Réf. Sonepar
01887053405
Réf. Fournisseur
NSYTRAL22
Marque
Schneider Electric
modèle:
peigne de pontage
courant assigné In:
40 A
tension assignée (Ue):
0 V
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Oui
dimension de trame:
5 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
rouge
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


