Non retournable

Schneider Electric - Porte avant de rechange NSX2 48U Largeur 750mm noire - AR7057B2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - autre

  • largeur - 750 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304773054

Réf. Sonepar

01887773054

Réf. Fournisseur

AR7057B2

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

noir

indice de protection (IP):

autre

largeur:

750 mm

hauteur:

2182 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Oui

profondeur:

35 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

THAILANDE

Porte avant de rechange pour NSX2 48U, Largeur 750mm, Profondeur 35mm, Hauteur 2182mm, noire

Les Atouts de l'article:

Le modèle bspAR7057B2nbspest une porte avant incurvée perforée NetShelter SX Gen2 48U 750 mm de largeur en noir. Cette porte est spécifiquement conçue pour s'adapter aux armoires NetShelter SX Gen2, garantissant ainsi une ventilation et un refroidissement optimaux de votre équipement.nbsp Il est compatible avec les armoires NetShelter SX Gen2 48U de 750 mm de largeur (29,5 pouces). nbspIl pèse 24,05 livres (10,91 kg). L'emballage comprend une poignée, du matériel de montage, un guide d'installation et des clés. nbspLa porte est couverte par une garantie de réparation ou de remplacement de 2 ans. L'installation est rapide et facile, ne nécessitant pas d'outils spéciaux.



Quelques mots du fabricant :

  • Porte avant pour les modèles de 2e génération de NetShelter SX
  • Installation simple et sans outils
  • Meilleure perforation pour une meilleure ventilation
  • Fixation par verrouillage à 3 points

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric