Schneider Electric - PORTE-FUS 2P 50A POUR FUSIBLE 14 X 51 MM / VOYANT FUSION FUSIBLE - DF142V

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PORTE-FUS 2P 50A POUR FUSIBLE 14 X 51 MM / VOYANT FUSION FUSIBLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 14x51 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119407458

Réf. Sonepar

00002940745

Réf. Fournisseur

DF142V

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

14x51 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

70 mm

indice de protection (IP):

IP20

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric