Schneider Electric - PORTE-FUS 3P-N 125A POUR FUSIBLE 22 X 58 MM - VOYANT FUSION FUSIBLE - DF223NVC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
pour taille de fusible - 22x58 mm
tension nominale - 690 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389118233447
Réf. Sonepar
00002823344
Réf. Fournisseur
DF223NVC
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
pour taille de fusible:
22x58 mm
tension nominale:
690 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
8
profondeur d'encastrement:
70 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Porte-fusibles modulaire TeSys DF, 4 pôles (3P+N), pour la protection des circuits de contrôle jusqu'à 125 A/690 V. A utiliser avec des liaisons par fusibles 22x58 mm avec percuteur jusqu'à 125 A et courant de court-circuit jusqu'à 120 kA à 400 V. A équiper d’un module contact auxiliaire à ouverture avancée DF22AM* (à commander séparément). Compact (140 mm de large), il peut être utilisé dans des panneaux modulaires, clipsable sur rail DIN 35 mm, raccordement par bornier à vis. Les liaisons par fusibles avec gâche (22x58mm aM, type gG) et auxiliaires complémentaires (kits porte-fusibles, marqueurs clipsables) sont disponibles (à commander séparément). Certifié multi-normes (IEC, UL reconnu, CSA, EAC), produit Green Premium (RoHS/REACh). Vente par quantité indivisible de 2. Vente par lot de 1.
Quelques mots du fabricant :
- À utiliser avec des fusibles 22x58mm jusqu’à 125A et courant de court-circuit jusqu’à 120kA à 400V
- Système de verrouillage à deux positions pour un montage facile sur rail DIN avec indicateurs de fusible grillé
- Empêche tout endommagement de votre installation
- Réduction des risques pour les équipements et le personnel
- Améliore la disponibilité de production

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


