🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Portes arrières de rechange NSX2 48U Largeur 750mm noire - AR7157B2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - autre

  • largeur - 750 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304773085

Réf. Sonepar

01887773085

Réf. Fournisseur

AR7157B2

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

noir

indice de protection (IP):

autre

largeur:

750 mm

hauteur:

2182 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Oui

profondeur:

35 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

Portes arrières de rechange pour NSX2 48U, Largeur 750mm, Profondeur 35mm, Hauteur 2182mm, noire

Les Atouts de l'article:

Le modèle bspAR7157B2nbspest une baie NetShelter SX Gen2 48U 750 mm de largeur, perforée, avec portes arrière fendues, en noir. Ces portes sont conçues pour un accès maximum à l'arrière du rack. Ils sont compatibles avec les armoires NetShelter SX Gen2 48U de 750 mm de largeur (29,5 pouces). Ils pèsent 33,07 livres (15 kg).nbsp L'emballage comprend une poignée, du matériel de montage, un guide d'installation et des clés. nbspLa porte est couverte par une garantie de réparation ou de remplacement de 2 ans. L'installation est rapide et facile, ne nécessitant pas d'outils spéciaux.



Quelques mots du fabricant :

  • Portes arrière pour les modèles de 2e génération de NetShelter SX
  • Installation simple et sans outils
  • Meilleure perforation pour une meilleure ventilation
  • Fixation par verrouillage à 3 points

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric