Schneider Electric - PowerLogic - Cadran 1,3In 0-200A pour ampèremètre analogique 96x96mm dpt Std - 16081
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
unité de mesure - ampère
échelle de valeurs initiales - 0
valeur finale nominale de l'échelle - 200
déviation max. du pointeur - 90 °
mode de pose - encastré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430160816
Réf. Sonepar
00003016081
Réf. Fournisseur
16081
Marque
Schneider Electric
unité de mesure:
ampère
échelle de valeurs initiales:
0
valeur finale nominale de l'échelle:
200
déviation max. du pointeur:
90 °
mode de pose:
encastré
échelle de surintensité:
Non
largeur de l'échelle de mesure:
80 mm
hauteur de l'échelle de mesure:
80 mm


