fin de vie

Schneider Electric - PowerLogic - Cadran 1,3In 0-50A pour ampèremètre analogique 96x96mm dpt Std - 16079

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerLogic - Cadran 1,3In 0-50A pour ampèremètre analogique 96x96mm dpt Std

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • unité de mesure - ampère

  • échelle de valeurs initiales - 0

  • valeur finale nominale de l'échelle - 50

  • déviation max. du pointeur - 90 °

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430160793

Réf. Sonepar

00003016079

Réf. Fournisseur

16079

Marque

Schneider Electric

unité de mesure:

ampère

échelle de valeurs initiales:

0

valeur finale nominale de l'échelle:

50

déviation max. du pointeur:

90 °

mode de pose:

encastré

échelle de surintensité:

Non

largeur de l'échelle de mesure:

80 mm

hauteur de l'échelle de mesure:

80 mm

Cet accessoire est un cadran 1,3In 0-50A pour ampèremètre analogique modulaire iAMP. Ce produit est dédié aux applications départ standard (96x96mm).