Schneider Electric - PowerLogic - Cadran 3In 0-30-90A pour ampèremètre analogique 72x72mm dpt moteur - 16006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
unité de mesure - ampère
échelle de valeurs initiales - 0
valeur finale nominale de l'échelle - 90
déviation max. du pointeur - 90 °
mode de pose - encastré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430160069
Réf. Sonepar
00003016006
Réf. Fournisseur
16006
Marque
Schneider Electric
unité de mesure:
ampère
échelle de valeurs initiales:
0
valeur finale nominale de l'échelle:
90
déviation max. du pointeur:
90 °
mode de pose:
encastré
échelle de surintensité:
Non
largeur de l'échelle de mesure:
62 mm
hauteur de l'échelle de mesure:
62 mm



