Schneider Electric - PowerLogic - Centrale de mesure BCPM basic - 42 tores 100A - 19mm entraxe - BCPMC042S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ampèremètre - Oui
varmètre - Non
fréquencemètre - Non
voltmètre - Non
appareil de mesure de la puissance effective - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480299575
Réf. Sonepar
01887029957
Réf. Fournisseur
BCPMC042S
Marque
Schneider Electric
ampèremètre:
Oui
varmètre:
Non
fréquencemètre:
Non
voltmètre:
Non
appareil de mesure de la puissance effective:
Non
compte-tours:
Non
compteur d'impulsions:
Non
fréquence d'échantillonnage:
2560 Hz
nombre d'entrées de mesure de tension:
0
nombre d'entrées de mesure du courant:
42
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
90...277 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
90...277 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
plage de mesure de la fréquence:
50...60 Hz
écran:
sans
écran déporté:
Non
résolution d'écran (horizontale):
0 px
résolution d'écran (verticale):
0 px
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
0
raccordements Ethernet:
0
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
avec journal d'audit (audit log):
Non
avec signature firmware:
Non
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Non
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Non
largeur:
288 mm
hauteur:
146 mm
classe de protection (IP), face avant:
autre


