Schneider Electric - PowerLogic - centrale de mesure - PM3200 - modulaire - METSEPM3200

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerLogic - centrale de mesure - PM3200 - modulaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • mesure d'harmoniques - Non

  • modèle - transformateur de mesure

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480481581

Réf. Sonepar

01887048158

Réf. Fournisseur

METSEPM3200

Marque

Schneider Electric

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

mesure d'harmoniques:

Non

modèle:

transformateur de mesure

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

section de raccordement cable rigide:

6...6 mm²

mode de pose:

rail DIN

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Non

puissance apparente:

Oui

facteur de puissance cos phi:

Oui

angle de phase (cos phi):

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

mesure de la courbe de charge:

Non

étalonné:

Non

sortie d'impulsion:

sans

fréquence d'échantillonnage:

3200 Hz

nombre d'entrées de mesure de tension:

4

nombre d'entrées de mesure du courant:

6

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

173...480 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

173...480 V

tension d'alimentation DC:

100...300 V

plage de mesure de la fréquence:

45...65 Hz

courant nominal (In):

5 A

courant maximal (Imax):

10 A

écran:

LCD

écran déporté:

Non

résolution d'écran (horizontale):

128 px

résolution d'écran (verticale):

96 px

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

raccordements Ethernet:

0

adapté à une prise RJ:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

avec interface de communication KNX:

Non

avec interface de communication M-Bus:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec signature firmware:

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

90 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

70 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP40

Cette centrale de mesure modulaire PowerLogic PM3200 calcule les courants et tensions et présente en temps réel les valeurs efficaces des 3 PH et du Neutre. L’appareil fournit un horodatage pour 6 valeurs minimum/maximum.

Les Atouts de l'article:

Cet appareil sur rail DIN contrôle et indique les consommations d'électricité d'une installation électrique. Installé en face avant d'armoire, il permet ainsi de prévenir les consommations énergétiques excessives et réduire les coûts.La centrale de mesure PowerLogic PM3200 encastrée est un produit unitaire livré sans accessoire. Produit tout en un facile à installer et à paramétrer.Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.



Quelques mots du fabricant :

  • Compteurs d’énergie et de puissance riches en fonctionnalités
  • Identification des économies potentielles
  • Taille compacte de 18 mm*largeur de 5 modules
  • Agrégation de la consommation d'énergie, y compris WAGES, et répartition des coûts
  • Identifiez les opportunités d'économies d'énergie avec une précision de classe 0.5S
  • Prise en charge des applications de mesure de puissance et de surveillance réseau