Schneider Electric - PowerLogic - Centrale de mesure - PM5563 - IP+RS485 - mémoire - 4E/2S sans visu - METSEPM5563

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
mesure d'harmoniques - Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - 0.2S
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480614088
Réf. Sonepar
01887065418
Réf. Fournisseur
METSEPM5563
Marque
Schneider Electric
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
mesure d'harmoniques:
Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:
0.2S
modèle:
transformateur de mesure
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
section de raccordement cable rigide:
0.82...3.31 mm²
mode de pose:
rail DIN
varmètre:
Oui
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Oui
compteur d'impulsions:
Non
puissance apparente:
Oui
facteur de puissance cos phi:
Oui
angle de phase (cos phi):
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
mesure de la courbe de charge:
Oui
étalonné:
Non
classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:
autre
sortie d'impulsion:
optique
fréquence d'échantillonnage:
12800 Hz
nombre d'entrées de mesure de tension:
4
nombre d'entrées de mesure du courant:
8
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...480 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...480 V
tension d'alimentation DC:
125...250 V
plage de mesure de la fréquence:
45...65 Hz
courant nominal (In):
5 A
courant maximal (Imax):
20 A
écran:
optionnel
écran déporté:
Non
résolution d'écran (horizontale):
128 px
résolution d'écran (verticale):
128 px
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
2
nombre de sorties numériques:
4
raccordements Ethernet:
0
adapté à une prise RJ:
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
avec interface de communication KNX:
Non
avec interface de communication M-Bus:
Non
avec interface de communication RS-485:
Oui
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
avec journal d'audit (audit log):
Oui
avec signature firmware:
Non
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Oui
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Oui
largeur:
112 mm
hauteur:
101.2 mm
profondeur:
89 mm
classe de protection (IP), face avant:
autre
Les Atouts de l'article:
Cet appareil de mesure contrôle et indique les consommations d'électricité au sein d'une installation électrique. Installé en face avant d'armoire, il permet ainsi de prévenir les consommations énergétiques excessives et réduire les coûts.La centrale de mesure PowerLogic PM5500 encastrée est un produit unitaire livré sans accessoire. Produit tout en un facile à installer et à paramétrer. Ajouter 3 transformateurs d'intensité (à choisir selon le calibre d'utilisation).Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.
Quelques mots du fabricant :
- Compteurs d’énergie et de puissance riches en fonctionnalités
- Entrée et sortie logiques pour relais de surveillance et de contrôle WAGES
- Protocoles Modbus RS-485, TCP/IP, Ethernet IP, BACnet pour applications variées
- Identifiez les opportunités d'économies d'énergie avec une précision de classe 0.2S
- 63e mesure harmonique pour la gestion de la qualité de l’énergie
- Écran LCD graphique Full Scape pour une vision claire
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


