Schneider Electric - PowerLogic - centrale de mesure PM8000 - écran intégré - MID - METSEPM82401

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • mesure d'harmoniques - Oui

  • classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - 0.2S

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480701948

Réf. Sonepar

01887070194

Réf. Fournisseur

METSEPM82401

Marque

Schneider Electric

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

mesure d'harmoniques:

Oui

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:

0.2S

modèle:

transformateur de mesure

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

section de raccordement cable rigide:

1.31...5.26 mm²

mode de pose:

montage frontal

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Non

puissance apparente:

Oui

facteur de puissance cos phi:

Oui

angle de phase (cos phi):

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

mesure de la courbe de charge:

Oui

étalonné:

Oui

classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:

autre

sortie d'impulsion:

électrique

fréquence d'échantillonnage:

25600 Hz

nombre d'entrées de mesure de tension:

4

nombre d'entrées de mesure du courant:

8

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

90...415 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

90...415 V

tension d'alimentation DC:

110...415 V

plage de mesure de la fréquence:

42...69 Hz

courant nominal (In):

5 A

courant maximal (Imax):

20 A

écran:

graphique

écran déporté:

Non

résolution d'écran (horizontale):

320 px

résolution d'écran (verticale):

240 px

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

3

nombre de sorties numériques:

1

raccordements Ethernet:

2

adapté à une prise RJ:

Oui

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Oui

avec interface de communication KNX:

Non

avec interface de communication M-Bus:

Non

avec interface de communication RS-485:

Oui

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

avec journal d'audit (audit log):

Oui

avec signature firmware:

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Oui

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Oui

largeur:

96 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

77.5 mm

classe de protection (IP), face avant:

autre

Cette centrale de mesure encastrée PowerLogic PM8240 calcule la puissance active/réactive et présente en temps réel les valeurs efficaces des 3P+N, 1P+N, 3P. Surveillance de puissance et comptage Wages. IP+RS485, 110/415Vcc. Certifié MID.

Les Atouts de l'article:

Cet appareil de mesure contrôle et indique les consommations d'électricité au sein d'une installation électrique. Installé en face avant d'armoire, il permet ainsi de prévenir les consommations énergétiques excessives et réduire les coûts.La centrale de mesure PowerLogic PM8200 encastrée est un produit unitaire livré sans accessoire. Produit tout en un facile à installer et à paramétrer. Ajouter 3 transformateurs d'intensité (à choisir selon le calibre d'utilisation).Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.



Quelques mots du fabricant :

  • Certifié pour une utilisation dans les applications de facturation en Europe
  • Données de haute précision pour prendre des décisions financières et opérationnelles critiques
  • Fournit des informations exploitables et faciles à comprendre sur la qualité de l'énergie
  • Réduisez le temps d'arrêt en diagnostiquant les creux et les surtensions
  • Facile à utiliser, à entretenir et à monter facilement
  • Optimiser la consommation d'énergie et appliquer des pratiques d'efficacité énergétique