Schneider Electric - PowerLogic - compteur d'énergie tri - TI ouvrant 0,333V - Modbus et BACnet - METSEEM4235
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 5000 A
modèle - transformateur de mesure
type de tarif - tarif simple
type d'interface - RS-485
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480833885
Réf. Sonepar
01887083388
Réf. Fournisseur
METSEEM4235
Marque
Schneider Electric
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
5000 A
modèle:
transformateur de mesure
type de tarif:
tarif simple
type d'interface:
RS-485
homologation:
national
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
0 A
tension nominale (Un) N-L:
90...277 V
tension nominale (Un) L-L:
90...480 V
fréquence:
50...60 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Non
sortie d'impulsion:
sans
taux d'impulsion:
0...0 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
3
largeur:
46.63 mm
profondeur:
35.81 mm
hauteur:
152.36 mm
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
0
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Ce compteur d'énergie s'installe, soit par vis, soit par crochet ou est encliquetable. Il permet ainsi de prévenir les consommations énergétiques excessives et réduire les coûts.Cette référence est un produit tout-en-un sans accessoire. Produit tout en un facile à installer et à paramétrer.Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.


