Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - PowerLogic-compteur double port ethernet-avec alimentation - METSEEM3570A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerLogic-compteur double port ethernet-avec alimentation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • modèle - transformateur de mesure

  • type d'interface - autre

  • type de compteur - électronique

  • tension nominale (Un) N-L - 90...347 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481096500

Réf. Sonepar

01887109650

Réf. Fournisseur

METSEEM3570A

Marque

Schneider Electric

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

modèle:

transformateur de mesure

type d'interface:

autre

type de compteur:

électronique

tension nominale (Un) N-L:

90...347 V

tension nominale (Un) L-L:

156...600 V

fréquence:

50...60 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Non

sortie d'impulsion:

optique

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

7

largeur:

126 mm

profondeur:

70.6 mm

hauteur:

91.4 mm

signature EDL40:

Non

pays de fabrication:

INDE

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

PowerLogic-Compteur d'energie avec double port ethernet -avec alimentaiton 24VCC-compatible avez tore de rogowski jusqu'à 5000A

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric