Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - PowerLogic - compteur énergie classe 0,5S - tri - TI - METSEEM3712

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerLogic - compteur énergie classe 0,5S - tri - TI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 6 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type d'interface - sans

  • type de compteur - électronique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487294733

Réf. Sonepar

01887729473

Réf. Fournisseur

METSEEM3712

Marque

Schneider Electric

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

6 A

modèle:

transformateur de mesure

type d'interface:

sans

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) N-L:

100...277 V

tension nominale (Un) L-L:

173...480 V

fréquence:

50...60 Hz

type d'énergie:

puissance active

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Non

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

D0

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

5

largeur:

90 mm

pays de fabrication:

CHINE

hauteur:

95 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

PowerLogic - compteur énergie classe 0,5S - tri - TI externe - TI sortie 1A ou 5A - sortie impulsions

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric