Non retournable

Schneider Electric - Powerlogic - Condensateur CAN SDY - 20/2 - 4KVAR - 400V - BLRCS200A240B40

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • capacité - 132.7 µF

  • tension nominale (Un) - 380...415 V

  • diamètre - 90 mm

  • capacité 2 - 0 µF

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485256184

Réf. Sonepar

01887525618

Réf. Fournisseur

BLRCS200A240B40

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

capacité:

132.7 µF

tension nominale (Un):

380...415 V

diamètre:

90 mm

capacité 2:

0 µF

avec borne à ficher:

Non

longueur:

308 mm

pays de fabrication:

INDE

Powerlogic - Condensateur CAN SDY - 20/2 - 4KVAR - 400V- Diamètre 90mm - Hauteur 308mm - 2,3kg - IP20

Les Atouts de l'article:

Les condensateurs EasyLogic FP (facteur de puissance) sont conçus pour fonctionner dans des réseaux légèrement pollués avec des batteries filtrées. Ces condensateurs sont utilisés dans des conditions de fonctionnement standard, lorsqu'il n'y a pas de charges non linéaires significatives. Ces condensateurs sont le bon choix pour maximiser les économies dans un système électrique stable. Il fournit une puissance de sortie nominale de 18,1 kVar à 380V AC, 50 Hz et sa fixation est assurée par une borne "ClampTite". Ce composant répond aux normes IEC 60831-1 et IEC 60831-2. Le produit pèse 2,3 kg et mesure 90mm de diamètre et 308mm de hauteur.



Les Atouts de la gamme:

PowerLogic PFC est une gamme complète de solutions de haute qualité pour la correction du facteur de puissance incluant le logiciel VarSet pro. Elle qui vous accompagne dans la définition de la batterie de condensateur correspondant à votre besoin.



Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour des applications standard avec peu de charges non linéaires
  • Sécurité et fiabilité

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric