Schneider Electric - PowerLogic DVR ,régulateur de tension, système bypass 2000 A - DVRBP2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481945808
Réf. Sonepar
01887194580
Réf. Fournisseur
DVRBP2000
Marque
Schneider Electric
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
La série PowerLogic DVR offre à l'industrie une solution pour réguler la tension et restaurer les baisses de tension. Ce bypass fait partie de la solution Dynamic Voltage Restorer, et ne fonctionne pas seul. Fonctionne comme une armoire de distribution pour faciliter la connexion électrique entre les unités qui sont en parallèle dans un système. En mode de fonctionnement en bypass manuel, les charges ne peuvent pas être protégées contre les perturbations de l'alimentation électrique. Permet une alimentation continue de la charge pendant la maintenance du système DVR. La dérivation comprend un interrupteur-sectionneur de 2000 A. Les dimensions du boîtier sont de 2152 mm en hauteur, 1100 mm en largeur et 750 mm en profondeur, pour un poids total de 575 kg. Les boîtiers sont posés sur le sol et équipés de portes à charnières verrouillées par un outil d'ouverture spécial. La conception du bypass permet de connecter les sources et les charges par le haut ou par le bas, mais l'entrée et la sortie du DVR uniquement par le bas. Ce bien est compatible avec EcoStruxure Power Advisor et EcoStruxure Asset Advisor, et peut faire l'objet d'un plan de service. Le PowerLogic DVR est conçu pour réduire les chutes de tension sur les lignes électriques qui alimentent les équipements commerciaux et industriels sensibles.
Quelques mots du fabricant :
- Obligatoire pour que le DVR PowerLogic fonctionne en tant que système
- Alimentation de la charge par dérivation statique en cas de défaillance détectée
- Fonctionne comme une armoire de distribution pour faciliter la connexion électrique entre les unités dans un système
- Permet une alimentation continue de la charge pendant la maintenance du système DVR
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


