Schneider Electric - PowerLogic - écran déporté + câble 3m - centrale de mesure PM8000 - METSEPM89RD96
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - panneau d'avertissement et de commande
mode de pose - encastré
écran - couleur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480701986
Réf. Sonepar
01887070198
Réf. Fournisseur
METSEPM89RD96
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
panneau d'avertissement et de commande
mode de pose:
encastré
écran:
couleur
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
composition:
autre
champ désignation:
Oui
fonction tactile:
Non
couplage au bus inclus:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
couleur:
anthracite
numéro RAL (équivalent):
0
indice de protection (IP):
IP54
Les Atouts de l'article:
Écran (RD96) compatible avec les modèles PowerLogic PM8000, ION7400 et ION9000. Informations disponibles sur l’afficheur : puissance, consommation d’énergie, harmoniques, fréquence, tension, courant, alarmes et état des sorties d’entrée. Écran LCD graphique couleur 96x96 mm avec interface bouton-poussoir. Indice de protection IP54 (UL type 12). Zone d'affichage : LCD TFT couleur, 320x240 pixels QVGA. Montage sur panneau à l'aide d'un trou pour bouton-poussoir de 30 mm ou d'une découpe 1/4 DIN.


