Schneider Electric - PowerLogic - module entrée / sortie analogique - centrale de mesure PM8000 - METSEPM89M0024

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées analogiques - 4

  • nombre de sorties analogiques - 2

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480702006

Réf. Sonepar

01887070200

Réf. Fournisseur

METSEPM89M0024

Marque

Schneider Electric

nombre d’entrées analogiques:

4

nombre de sorties analogiques:

2

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Non

résolution des entrées analogiques:

0 Bit

sortie, courant:

Oui

sortie, tension:

Oui

signal de sortie configurable:

Non

résolution des sorties analogiques:

0 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

28 mm

hauteur:

112 mm

profondeur:

90 mm

Ce module d'entrée / sortie analogique est un module d'expansion en option compatible avec les centrales de mesures PowerLogic PM8000, ION7400 et ION9000. Il possède 4 entrées analogiques et 2 sorties analogiques.

Les Atouts de l'article:

Module d’entrées/sorties en option compatible avec les appareils PowerLogic PM8000, ION7400 et ION9000, qui fournit des entrées et des sorties analogiques supplémentaires. Ce module analogique fournit 4 entrées analogiques qui prennent en charge 0 à 20 mA, 4 à 20 mA et 0 à 30 V. Plus 2 sorties analogiques pour l'interface avec le système BMS et d'autres systèmes.Les appareils PowerLogic PM8000, ION7400 et ION9000 acceptent jusqu’à 4 modules d’entrées/sorties en option par compteur. Les sorties analogiques prennent en charge 0 à 20 mA, 4 à 20 mA et 0 à 10 V. Les entrées et sorties analogiques sont échantillonnées par le compteur hôte à une fréquence de 1/2 cycle (8-10 ms). Les modules en option sont fixés sur le côté du compteur et permettent de raccorder l’alimentation dédiée et le bus d’interface. Les modules en option sont fixés sur le côté du compteur et permettent de raccorder l’alimentation dédiée et le bus d’interface. Les appareils PowerLogic PM8000, ION7400 et ION9000 acceptent jusqu’à 4 modules d’entrées/sorties en option par compteur.