Schneider Electric - PowerLogic - module entrées / sorties - centrale de mesure PM8000 - MODULES E/S - METSEPM89M2600

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 16...16 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 6

  • nombre de sorties numériques - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480701993

Réf. Sonepar

01887070199

Réf. Fournisseur

METSEPM89M2600

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

16...16 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

6

nombre de sorties numériques:

2

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

courant d'entrée au signal 1:

24 mA

tension admissible à l'entrée:

30...30 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

type de sortie numérique:

relais

courant de sortie:

8 A

tension admissible à la sortie:

250...250 V

type de tension de sortie:

AC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

temps de retard en cas de changement de signal:

0...0 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

28 mm

hauteur:

112 mm

profondeur:

90 mm

Ce module d'entrée / sortie est un module d'expansion en option compatible avec les centrales de mesures PowerLogic PM8000, ION7400 et ION9000. Il possède 6 entrées numériques et 2 forme C sorties de relais.

Les Atouts de l'article:

Module d’entrées/sorties en option compatible avec les appareils PowerLogic PM8000, ION7400 et ION9000, qui fournit des entrées logiques et des sorties de relais supplémentaires. Ce module numérique fournit 6 entrées numériques qui prennent en charge 30 V CA ou 60 V CC.Les sorties relais prennent en charge des charges allant jusqu'à 8 A à 240 V CA. Les entrées logiques peuvent être excitées par la source de mouillage fournie ou par une source externe fournie par l'utilisateur. Les modules en option sont fixés sur le côté du compteur et permettent de raccorder l’alimentation dédiée et le bus d’interface. Plus 4 sorties relais pour fournir une indication d'état et des opérations de contrôle. Les appareils PowerLogic PM8000, ION7400 et ION9000 acceptent jusqu’à 4 modules d’entrées/sorties en option par compteur.