Schneider Electric - PowerLogic PM8000 avancée - centrale de mesure - écran intégré - METSEPM8340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
mesure d'harmoniques - Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - 0.2S
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486874752
Réf. Sonepar
01887687475
Réf. Fournisseur
METSEPM8340
Marque
Schneider Electric
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
mesure d'harmoniques:
Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:
0.2S
modèle:
transformateur de mesure
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
section de raccordement cable rigide:
1.31...5.26 mm²
mode de pose:
montage frontal
varmètre:
Oui
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Oui
compteur d'impulsions:
Non
puissance apparente:
Oui
facteur de puissance cos phi:
Oui
angle de phase (cos phi):
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
mesure de la courbe de charge:
Oui
étalonné:
Oui
classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:
autre
sortie d'impulsion:
électrique
fréquence d'échantillonnage:
51200 Hz
nombre d'entrées de mesure de tension:
4
nombre d'entrées de mesure du courant:
8
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
90...415 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
90...415 V
tension d'alimentation DC:
110...415 V
plage de mesure de la fréquence:
42...69 Hz
courant nominal (In):
5 A
courant maximal (Imax):
20 A
écran:
graphique
écran déporté:
Non
résolution d'écran (horizontale):
320 px
résolution d'écran (verticale):
240 px
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
3
nombre de sorties numériques:
1
raccordements Ethernet:
2
adapté à une prise RJ:
Oui
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Oui
avec interface de communication KNX:
Non
avec interface de communication M-Bus:
Non
avec interface de communication RS-485:
Oui
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
avec journal d'audit (audit log):
Oui
avec signature firmware:
Non
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Oui
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Oui
largeur:
96 mm
hauteur:
96 mm
profondeur:
77.5 mm
classe de protection (IP), face avant:
autre
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette centrale de mesure encastrée avec afficheur intégré permet d'analyser les caractéristiques des signaux électriques (perturbations, harmoniques, déphasage, facteur de puissance) et de calculer les consommations électriques. De cette manière, elle contribue à l'anticipation des perturbations et des pannes. Installée en face avant d'armoire électrique pour une visualisation locale, les données peuvent également être consultées à distance à travers des réseaux Modbus ou Ethernet. Le produit est à installer dans des salles électriques de sites industriels ou de sites dit critiques (hôpitaux, Datacenter, aéroports, zones portuaires…)
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
METSEPM8340 se compose d une boite composée de la centrale avec écran intégré et d'un sachet avec les borniers amovibles.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Le produit est à installer avec des clips à ressort pour mettre la centrale en face avant de l'armoire très facilement et très rapidement. De plus, il n'y a pas besoin de logiciel pour le paramétrage, tout se fait avec l'écran intégré.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Toutes les centrales PM8000 sont conformes aux normes internationales de précision des mesures. La centrale de mesure répond à la norme EN 50160: 2010 sur le rapport de conformité de la qualité de l'énergie.
Le saviez-vous ?
Des variantes existent avec afficheur intégré, afficheur déporté ou sans afficheur déporté (afficheur en option) Ce produit fonctionne avec des transformateurs d'intensité de type ouvrant ou fixe dont ceux de la gamme PowerLogic de Schneider Electric. Il peut aussi être associé au logiciel EcoStruxure™ Power Monitoring Expert pour des analyses plus approfondies.
Les Atouts de la gamme:
PowerLogic PM est la gamme qui collecte des données pertinentes sur l'énergie et l'alimentation pour identifier les systèmes électriques peu performants. Les produits de la gamme utilise l'horodatage en millisecondes pour analyser les phénomènes transitoires électriques qui peuvent perturber les charges présentes sur le réseau électrique.
Quelques mots du fabricant :
- Niveau de précision de la mesure : Classe 0,2S énergie active et classe 0,5S énergie réactive


